※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2E40F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
80
30
80
70
400
440
700
作動方式
複動片ロッド
(S) 単動押出し
複動片ロッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37528365
品番
CM2E40F-80
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード