曜日別特売
MKM-17C-H-6-6 カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37529913

カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
6
3
4
4.5
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
22
24
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)6
外径A(Φmm)16.5
全長W(mm)31.5
内容量1個注文コード37529913品番MKM-17C-H-6-6
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径A(Φmm)16.5寸法B(mm)14.5寸法E(Φmm)9寸法F(mm)3.3寸法G(mm)4.6寸法L(mm)9軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)31.5常用トルク(N・m)0.9許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.1材質(本体)A2017相当質量(g)12種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.8慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-7ねじ寸法MM2.5材質(ベローズ)SUS316Ti相当静的ねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする