MKM-56AC-11T-14 カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530263

カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)11
11
3
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
22
24
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)14
外径A(Φmm)56
全長W(mm)70
内容量1個注文コード37530263品番MKM-56AC-11T-14
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
外径A(Φmm)56寸法B(mm)56寸法E(Φmm)38寸法F(mm)7.5寸法G(mm)19寸法L(mm)20軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)70常用トルク(N・m)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017相当質量(g)250種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)40慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ベローズ)SUS316Ti相当静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする