MWBS-13-4-4 カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530324

カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)4
外径A(Φmm)13
全長W(mm)16.5
内容量1個注文コード37530324品番MWBS-13-4-4
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
外径A(Φmm)13寸法F(mm)3寸法L(mm)6軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)4全長W(mm)16.5常用トルク(N・m)0.07許容偏角(°)3.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)9.8種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-7ねじ寸法MM2材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)30軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする