カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530333 品番 MWBS-13-4-5
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
外径A(Φmm)13 寸法F(mm)3 寸法L(mm)6 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)16.5 常用トルク(N・m)0.07 許容偏角(°)3.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS304 質量(g)9.8 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.15 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ベローズ)SUS316L 静的ねじりばね定数(N・m/rad)30 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする