外径A(Φmm)13
寸法F(mm)3
寸法L(mm)6
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)5
全長W(mm)16.5
常用トルク(N・m)0.07
許容偏角(°)3.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
質量(g)9.8
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)0.15
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ベローズ)SUS316L
静的ねじりばね定数(N・m/rad)30
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)0.5