外径A(Φmm)13寸法F(mm)3寸法L(mm)6軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)16.5常用トルク(N・m)0.07許容偏角(°)3.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)9.8種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-7ねじ寸法MM2材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)30軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5