カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530403 品番 MWBS-18-5-8
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
外径A(Φmm)18 寸法F(mm)4 寸法L(mm)8 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)22 常用トルク(N・m)0.15 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS304 質量(g)25 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)0.3 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ベローズ)SUS316L 静的ねじりばね定数(N・m/rad)40 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする