曜日別特売
MWBS-18-6-8 カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530421

カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)18
全長W(mm)22
内容量1個注文コード37530421品番MWBS-18-6-8
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
外径A(Φmm)18寸法F(mm)4寸法L(mm)8軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)22常用トルク(N・m)0.15許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)25種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)0.3慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)40軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする