曜日別特売
MWBS-28-10-11 カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530561

カプリコン MWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)11
外径A(Φmm)28
全長W(mm)37
内容量1個注文コード37530561品番MWBS-28-10-11
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
外径A(Φmm)28寸法F(mm)7寸法L(mm)14軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)37常用トルク(N・m)0.65許容偏角(°)4.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304質量(g)110種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)1.3慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5ねじ寸法MM4材質(ベローズ)SUS316L静的ねじりばね定数(N・m/rad)900軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする