外径A(Φmm)28
寸法F(mm)7
寸法L(mm)14
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)37
常用トルク(N・m)0.65
許容偏角(°)4.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
質量(g)110
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)1.3
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ベローズ)SUS316L
静的ねじりばね定数(N・m/rad)900
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)2.5