曜日別特売
MSF-20-6-8 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSF-20-6-8 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530936
MSF-20-6-8 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530936
MSF-20-6-8 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530936

カプリコン MSFシリーズ

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)20
全長W(mm)34
内容量1個注文コード37530936品番MSF-20-6-8
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径A(Φmm)20寸法B(mm)15寸法F(mm)5寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)34常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ材質/仕上[ケーシング]ZDC2/カチオン電着塗装、[スリーブ]ポリウレタン/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)ZDC2質量(g)42種類セレーションタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)9.5ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: CNCのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

CNCの定期メンテナンスで交換するために購入。安価ですが問題なく使用できます。

2022-09-14
用途: ステッピングモーター

アルミのみのタイプより明らかに振動が減りノイズも減る。CNC切削機では微細振動が問題になるが本品なら低減できる。価格は高いが使う価値あり。

1が参考にしています
対象商品 : 37531076
2021-08-10
用途: NC機器の製作

ステッピングモーターと駆動部の接続に使ってます。他の物に比べバリエーションが多いこととコンパクトなのがいいです。使用で問題はおきておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 37530762
2020-11-24
用途: r/cボートのジョイントに使用
サービス業

3万以上回転でも大丈夫だつた。しかしホーローネジお1サイズ大きくして欲しい6角レンチが舐めやすい

1が参考にしています
対象商品 : 37530823
2018-12-18
用途: シャフトの結合
不動産業

当方の目的に一致しており、また多少の軸ブレにも対応できそうなので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37530762
2019-08-07
用途: わたあめ機の製造
その他業種

思ったよりもしっかりしており、精度耐久性ともに期待通りでした。

対象商品 : 37530805
2019-05-31
用途: モーターとギアの接続

軸穴の加工が非常に雑です。しかも、削った後の塗装もなく、まるで素人が削って出荷したような品です。

対象商品 : 37530814
2016-04-07
用途: CNCのステッピングモーターとフライス盤をつなぐ

低価格で安定しています。両サイドの穴経サイズに色々なサイズがあり助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする