曜日別特売
MLR-25C-10-10 カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37532582

カプリコン MLRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)36注文コード37532582品番MLR-25C-10-10
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径A(Φmm)25寸法F1(mm)4.5寸法F2(mm)9寸法G(mm)9寸法L(mm)18軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)36常用トルク(N・m)4.5最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017質量(g)38タイプクランピング種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-6ねじ寸法MM2.5ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする