NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコン MLRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
40
注文コード
37532643
品番
MLR-32C-12-14
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
32
寸法F1(mm)
4
寸法F2(mm)
10
寸法G(mm)
11
寸法L(mm)
20
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
40
常用トルク(N・m)
10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
材質(本体)
A2017
質量(g)
70
タイプ
クランピング
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
15
最大トルク(N・m)
4
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.0×10
-5
ねじ寸法M
M3
ねじ締付トルク(N・m)
1.5