曜日別特売
MLRS-32C-14-14 カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37532826

カプリコン MLRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)40注文コード37532826品番MLRS-32C-14-14
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
外径A(Φmm)32寸法F1(mm)4寸法F2(mm)10寸法G(mm)11寸法L(mm)20軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)40常用トルク(N・m)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000材質(本体)SUS303質量(g)180タイプクランピング種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-5ねじ寸法MM3ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする