NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MLRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
36
注文コード
37532862
品番
MLR-25V-10-10
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
25
寸法F1(mm)
4.5
寸法F2(mm)
9
寸法G(mm)
9
寸法L(mm)
18
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
36
常用トルク(N・m)
4.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質(本体)
A2017
質量(g)
38
タイプ
セミスプリット
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
2
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.4×10
-6
ねじ寸法M
M2.5
ねじ締付トルク(N・m)
1