NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の フランジタイプ
カプリコン MPFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37533036
品番
MPF-40-6
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
4.5
寸法W(mm)
10
寸法t(mm)
2
軸穴径D(Φmm)
6
材質(本体)
A2017
質量(g)
9.8
種類
関連商品
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.4×10
-6
ねじ寸法M
M3