外径A(Φmm)27.3
寸法F(mm)8
寸法L(mm)15.6
寸法e(Φmm)7.8
寸法n(mm)2
寸法t(mm)10.3
キー溝D1側b(mm)3
キー溝D1側t(mm)1.4
キー溝D2側b(mm)4
キー溝D2側t(mm)1.8
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)43.4
常用トルク(N・m)4
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])250
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.09
サイズL050
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)90
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8.6
慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1907
軸穴径公差D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)ブロンズ
軸方向変位(mm)0〜+1.0
ねじ締付トルク(N・m)5
スパイダタイプ4
キー溝D1側呼び寸法3×3
キー溝D2側呼び寸法4×4