ジョーマックス L050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37541707 品番 L050-B-10H7-14H7
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径A(Φmm)27.3 寸法F(mm)8 寸法L(mm)15.6 寸法e(Φmm)7.8 寸法n(mm)2 寸法t(mm)10.3 キー溝D1側b(mm)3 キー溝D1側t(mm)1.4 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)43.4 常用トルク(N・m)4 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])250 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.09 サイズL050 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)90 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8.6 慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1907 軸穴径公差D1:H7 D2:H7 材質(スパイダー)ブロンズ 軸方向変位(mm)0〜+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5 スパイダタイプ4 キー溝D1側呼び寸法3×3 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする