外径A(Φmm)27.3寸法F(mm)8寸法L(mm)15.6寸法e(Φmm)7.8寸法n(mm)2寸法t(mm)10.3キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)43.4常用トルク(N・m)4許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.6慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1907軸穴径公差D1:H7 D2:H7材質(スパイダー)ブロンズ軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5スパイダタイプ4キー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法5×5