L110-S/SS110-S-SPDR ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社) 37553686

ジョーマックス用スパイダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
常用トルク(N・m)58
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
内容量1個注文コード37553686品番L110-S/SS110-S-SPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
種類関連商品最高回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)117常用トルク(N・m)58静的ねじりばね定数(N・m/rad)1882タイプ3材質(スパイダー)NBR色(スパイダー)黒色寸法C(Φmm)84.1寸法E(mm)30.2寸法s(mm)6.4寸法T(mm)19.1適合サイズL110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37553686
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品 : 37553652
2014-09-01
用途: ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする