NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37558385
品番
LS090/LS095/LSS095-SPDRSET
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9200
最大トルク(N・m)
76
常用トルク(N・m)
38
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
540
寸法C(Φmm)
62.5
寸法E(mm)
29.5
寸法T(mm)
25.4
適合サイズ
LS090/LS095