NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37558394
品番
LS099/LS100/LSS100-SPDRSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7700
最大トルク(N・m)
125
常用トルク(N・m)
63
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
830
寸法C(Φmm)
73.9
寸法E(mm)
35.6
寸法T(mm)
35.6
適合サイズ
LS099/LS100