NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37558412
品番
LS150/LSS150-SPDRSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
最大トルク(N・m)
409
常用トルク(N・m)
205
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
2210
寸法C(Φmm)
109.2
寸法E(mm)
48.3
寸法T(mm)
49.3
適合サイズ
LS150