フランジ形固定軸継手

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 軸穴径D1(Φmm)71 注文コード37559024 品番KCL250
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は軸穴径D1・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)71 外径A(Φmm)250 最高回転数(min-1[r.p.m])2800 最大トルク(N・m)1400 材質(本体)FC200以上 慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-1 下穴径(Φmm)20 寸法a(mm)25 ボルト抜きしろ(mm)126 継手ボルト品番K5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)125 寸法F(mm)28 寸法L(mm)90 質量(g)28200 ボルト穴数8 質量(kg)28.2 ボルト数8 軸穴径D2(Φmm)71
注意
※穴数は品番により異なります。
※メーカーでは穴加工等の追加工は対応できかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37558954
2022-06-09
用途:
機械のメンテナンス
粟野鉄工所 様

寸法表に穴径を書いてあるのに届いた品は未加工品。
穴寸法の所を消すか「未加工品」と書くべきでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、弊社は穴加工など追加工は行っておりません。
注意の欄にも追加工について記載ございますので、一度そちらをご確認いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
37558945
2014-12-19
用途:
試作品
氏永町会長 様

Φ25の軸穴加工したものが欲しかった。寸法表に25が記載されていたため、てっきり、穴加工されているものと思っていました。
今後、オプションでも良いから希望の穴加工が可能なようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きたく思いますが、現在のところ予定も含めて未定でございます。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする