AW-500 ニューアワフォーム DENSAN(デンサン/ジェフコム) 37560485

ニューアワフォーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(500mL)
注文コード
37560485
品番
AW-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
使いやすいトリガーノズル
高密度発泡、泡が硬い(発泡凝結後)
使用途中でも短期の保存が可能
塗装・モルタル施工OK

用途
断熱・隙間充墳・充填固定、接着密封・遮音・凍結防止等
成分
4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート
種別
1液型 硬質ウレタンフォーム
寿命
22か月(保管状態により異なります)
難燃性
B3 DIN4102-1
保管温度(℃)
40以下
注意
※正立保存厳守・横置厳禁
※改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
※ニューアワフォームは固まると化学的に不活性状態となりますが、電線などに対して作業する場合は万一の電線の腐食を防止するため、絶縁防水テープを巻いた後、ニューアワフォームをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560485
2018-02-21
用途: 床を組んだ際の防音防湿に
マスターズピット建設業・工事業

非常に出が悪く、ビックリするほど量も少ない。膨張もしないし何かの間違いかと思ったほどでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする