CR-700 クルーズキャップ クルーズ 37560704 CR-700 クルーズキャップ クルーズ 37560704

クルーズキャップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37560704 品番CR-700
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。
専用カッターもついています。
箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。
外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 長さ(m)20 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。 付属品専用カッター 質量(g)810 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560704
2021-01-27
用途:
木工製品の梱包緩衝材
運輸・通信業

出し口から引っ張り出しても、すぐに箱の中に端っこが戻ってしまうので、便利そうに見えるけど意外に不便。付属のカッターは使いやすいので、他のエアキャップを切るのに使い、これはどうしようか考え中。

1人が参考にしています
対象商品:
37560704
2020-05-29
用途:
梱包の際

ケースがついているので収納が楽です。思ったほど場所も取らず取り出しの部分が工夫されていて使いやすいです。

対象商品:
37560704
2020-04-21
用途:
引越梱包作業
金融・保険業

引き出して使える構造なので、陶器などの梱包にとても便利。
カッターが付属しているので、これが使い勝手よく、重宝しました。

対象商品:
37560704
2017-01-27
用途:
梱包作業

使いやすい商品です。立方体ですので置き場所を選びません。
また、インパルスシーラー等とも相性が良い様でインパルスシーラーが殆ど痛みません。
2点残念な点があるとすれば、常に一定量のシートを出しておかないと気付いたらシートがダンボール内部に巻き戻る事が多々あります。
あとシートカッターですが、転がしておくと危ないのでダンボールにちょっと工夫すればホルダーを取り付け出来るんじゃないかなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
37560704
2017-02-24
用途:
荷物の梱包

アイデア商品ですね。使い易いです。
専用の付属カッターが便利でした。
もう少しお安いとなお良し。

対象商品:
37560704
2016-12-11
用途:
商品の梱包

カッターが付属していて、とても便利です。
サイズがいろいろあるといいのですが。

対象商品:
37560704
2016-10-12
用途:
梱包用

カッター付きの箱が便利そうなので購入したが、カッター昨日は実際は使えなかった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
カッター機能が使えなかったとのことですが、
不良かどうか分かりかねますのでお手数ではございますが、
今一度詳細を教えて頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
37560704
2015-02-10
用途:
商品の出荷
株式会社ドリームシーカー 様

様々な形に迅速に対応出来て、サイズも邪魔にならないのでたいへん気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする