CR-750 クルーズキャップ 詰め替え用 クルーズ 37560713

CR-750 クルーズキャップ 詰め替え用 クルーズ 37560713
CR-750 クルーズキャップ 詰め替え用 クルーズ 37560713

クルーズキャップ 詰め替え用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37560713品番CR-750
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。
従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。

材質ポリエチレン幅(mm)300長さ(m)20空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造2層質量(g)380タイプ詰替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560713
2023-06-27
用途: 配送時の梱包に
株式会社クレシェンド

大きさがちょうど良いです。置き場所に困らないのが良いです。

対象商品 : 37560713
2020-05-29
用途: 制作した作品の発送時

以前には個を購入しているので詰め替え用があって重宝しています。

対象商品 : 37560713
2019-06-28
用途: 小部品の発送梱包材
自動車・二輪車・自転車関連業

更に大きいロールの方がコスト的には安価ですが保管場所に困ります。
クルーズキャップは箱入で積み重ねが可能なので重宝しています。
詰め替えも販売して頂けるのでいつもリピート買いです。

対象商品 : 37560713
2017-10-13
用途: お花のリースなどの梱包の最終保護用として使用
サービス業

花のリースなどを発送する際に梱包の最終保護として使用しています。
柔らかすぎず硬すぎず、たっぷり使えるのでいつも利用させていただいてます。
注文したら翌日には届くので、とても助かります。

対象商品 : 37560713
2017-06-17
用途: ワレ物の包装

あまり長くないので、扱い易い。切るのも楽です。良い商品だと思います。

対象商品 : 37560713
2018-01-19
用途: 出荷の梱包時
製造業

手で切れるのはとてもいいと思います。手で切れなくてもいいので安いものがあるともっといいです。

対象商品 : 37560713
2016-12-15
用途: 着ぐるみのクリーニング、メンテ後の梱包
株式会社エアスペースMMCその他業種

価格が安いので正直さほど期待してなかったのですが、価格以上に良い品でした。簡易梱包の製品であれば十分だと思います

対象商品 : 37560713
2016-08-15
用途: 発送用の商品の緩衝材
株式会社NEOBLAST

商品の緩衝材に必須です。
手頃な大きさで、カットしやすく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする