FH606B 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 37561106 FH606B 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 37561106 FH606B 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 37561106 FH606B 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 37561106 FH606B 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 37561106

床下点検口 桟レス

(15件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37561106 品番 FH606B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

施工方法を一新。進化した床下点検口。
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。
従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。

セット内容回転取手×1SET、補強材×2本、プラ受け×4個、内枠床材押さえ材×4枚、内枠×1個、外枠×1個 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理 ライトブロンズ サイズ606角 開口寸法(mm)606×606 枠内寸法(mm)(床材)585×585 用途室内用
注意
※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※内枠補強材が付属しています。必ず内枠用のフロア材に取り付けてください。

商品説明動画

施工が早い_桟レス床下点検口
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37561097
2024-08-02
用途:
シロアリ駆除のための点検口設置
建設業・工事業

桟レスなので効率がいいと思います。
押え材を無垢のフローリングに止付ける際にフローリングの表面に
割れが入りました。慎重に施工してください。

1人が参考にしています
対象商品:
37561106
2022-10-04
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

大工でない素人でも簡単に取付可能な商品で大変、考えられた商品です。
今後とも使用していきたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37561097
2022-04-13
用途:
床下点検

初めての使用でしたが、短時間で簡単に設置できました。

対象商品:
37561115
2021-10-03
用途:
リフォーム工事に

床下点検口としては普通です。施工のしやすさも普通。

1人が参考にしています
対象商品:
37561106
2019-10-22
用途:
自宅をDIYで、床下点検口を付けました。
その他業種

初めてでも簡単に作業出来ました。
こんなに安く簡単に出来るとは、思いませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
37561106
2018-10-24
用途:
古い点検口の枠を取り替えます。
有限会社サピ 様 (不動産業)

商品に点検口のための部品がすべて附属されているのが嬉しかったです。コスパもしっかりしているし、配送もタイムリーでした。

対象商品:
37561115
2018-10-21
用途:
床製作事
丸寛総建株式会社 様

桟レスで取付が楽でした。指定の無い限り最近は、こちらのタイプばかり愛用しております。

対象商品:
37561097
2018-02-07
用途:
取り換え

一般的な点検口よりも、作業工程が少なく、すごく簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする