HM-3 MCトランス 橋本電気(SANSUI) 37563407

HM-3 MCトランス 橋本電気(SANSUI) 37563407
HM-3 MCトランス 橋本電気(SANSUI) 37563407

MCトランス

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード37563407品番HM-3
参考基準価格(税別)¥28,940販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900
仕様
MCカートリッジ用インプットトランス
昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37563407
2020-03-24
用途: DL-103M用で使用したい。
サービス業

DL-103Mの出力電圧が小さいので少しでも昇圧率が大きいMCトランスを探していました。
音出しが楽しみです。
まだ使用していないので、星三つとします。

対象商品 : 37563407
2018-04-13
用途: アナログプレーヤーでMCカートリッジの使用時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

このトランスをタカチのケースに組み込み入力インピーダンスは
LOW で固定です。
カートリッジによりましては切り替えた方が良いかもしれませんが
当方のシステムではこのままです。
音質は好みもありますが、変なナローレンジでは無く現在のデジタル音源に全くもって、対等に対峙しています。
変な先入観で使うのでは無くEQアンプも80年代の設計の詳細な描写
な物ですので、ここのあたりをへんに妥協しますとこのトランスの
持つクオリティーを生かすことにはならないと思います。
↑ あくまで個人の感想です(通販番組の定例文ですね)

対象商品 : 37563407
2018-01-02
用途: MCカートリッジの昇圧用
その他業種

可も不可もなく、自然な音で満足してます。物は問題ないですが、納期が3度も遅れるのは納得できません。最初にその旨、表示すべきです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする