MXB-1220-33 ノイズフィルター MXBシリーズ TDKラムダ 37565613

ノイズフィルター MXBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37565613 品番MXB-1220-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブロック端子
広帯域高減衰タイプ

定格電圧(V)250 定格電流(A)20 質量(g)530 漏洩電流最大0.5mA(125V、60Hz)/最大1mA(250V、60Hz) 温度上昇40℃max. 材質(ケース) 直流抵抗(max)0.02Ω 使用湿度範囲30%〜90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100/min(25℃、70%RH)(端子-ケース間、500VDC) 使用周囲温度(℃)-25〜+85 保存温度範囲(℃)-30〜+85 保存湿度範囲10%〜95%RH(結露なきこと) 耐振動(掃引)10〜55〜10Hz/1分間、(振幅)1.5mm、X.Y.Z方向各2時間 試験電圧(V/1分)2500(25℃、70%RH)(端子-ケース間、AC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565622
2014-04-16
用途:
車でのインバーター後のオルタネーターノイズ除去
有限会社フォックシー 様 (建設業・工事業)

色々とテストしていますが満足のいくものはありません

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする