定格電圧(V)250
定格電流(A)10
質量(g)260
漏洩電流最大0.25mA(125V、60Hz)/最大0.5mA(250V、60Hz)
温度上昇30℃max.
材質(ケース)鉄
直流抵抗(max)0.05Ω
使用湿度範囲30%〜90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100/min(25℃、70%RH)(端子-ケース間、500VDC)
使用周囲温度(℃)-25〜+85
保存温度範囲(℃)-30〜+85
保存湿度範囲10%〜95%RH(結露なきこと)
耐振動(掃引)10〜55〜10Hz/1分間、(振幅)1.5mm、X.Y.Z方向各2時間
試験電圧(V/1分)2500(25℃、70%RH)(端子-ケース間、AC)