RF カセットガスボンベ ニチガス 37566304

RF カセットガスボンベ ニチガス 37566304 RF カセットガスボンベ ニチガス 37566304

カセットガスボンベ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(250g×3本) 注文コード37566304 品番RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心の国産品

仕様カセット式 使用ガスブタンガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566304
2017-01-29
用途:
トーチバーナー燃料
シンレキ工業株式会社 様

この商品は、モノタロウの中でも確実にホームセンターの方が安い 確実に定期的に購入しなければならない商品なので単価の安い商品をラインナップしてほしい

対象商品:
37566304
2016-10-05
用途:
銅板の溶接時
その他業種

銅板を溶接せるためトーチ用燃料として購入し、1本の値段と思っていたら3本で1セット安価で、使用上特に問題もなく大変助かりました。

対象商品:
37566304
2016-12-24
用途:
災害用の備蓄として購入しました
医療・福祉・介護関連業

平地での私用ですので何と言っても価格が魅力です!(^_^)

対象商品:
37566304
2016-06-28
用途:
安くて

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

対象商品:
37566304
2015-10-04
用途:
作業で

バーナーで使い、カセット燃料草刈り機で使い重宝しております。

対象商品:
37566304
2015-03-27
用途:
給湯用カセットガスコンロに使用む
上田川運送有限会社 様 (運輸・通信業)

残り少なくなると火力が落ちるが全体的にガスの減りそんなにも早くなく価格的には十分満足できる。

2012-07-19
用途:
カセットストーブ、コンロ、トーチ等

今回この製品を安価なので箱買いしてしまい少し後悔しています。取り付けがイワタニのガスボンベに比べて何故か製品ごとに違います。強引にはめなければいけない物も中にはあります。どの会社の製品も取り付け部分は、規格に準じて製造しているのではないですか?外国製のストーブには元々がたつきが大きいので使用出来ますが、イワタニ、象印の器具には、違和感があるほど硬くて壊してしまいそうです。日本製となっていますが、日本の器具に使用しにくいものを何故販売しているのですか?残りのボンベは、外国製のストーブ専用として消費いたします。やはり今まで通りガス器具にはイワタニのボンベを使用いたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに申し伝えました。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
37566304
2013-04-24
用途:
お湯沸かし
バンレッジ 様

使用上問題ないのですが、本当に容量どおり入っているのかな、早くなくなる感じがするのだが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする