A40210 ハイクォリティーアルミラダーレール ETHOS Design(エトスデザイン) 37566356

ハイクォリティーアルミラダーレール

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)2220+110
幅(mm)230(有効幅180)
内容量1本注文コード37566356品番A40210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

日本製

全長(mm)2220+110幅(mm)230(有効幅180)質量(kg)9.5タイプ2つ折耐荷重(kg)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37566365
2020-01-02
用途: オフロードバイクの出し入れに
運輸・通信業

バイク置き場が階段の上にあるため庭と道路を繋ぐために購入しました
140kgのオフロードバイクには十分な強度です、中央に盤木を入れた際は60kgの自分と合わせて200kgでも問題ありませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする