チビ丸PRO

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37566681 品番 TB-555
参考基準価格(税別)¥523 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。

シルバー ハンドル径(Φmm)(適合)22 用途ベルの交換に 材質(ワン)アルミ 直径(Φmm)(ワン)33 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566672
2023-04-29
用途:
電動アシスト自転車の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ブリヂストンの電動アシスト自転車の交換用に購入しました。小さいタイプであり良い感じに取り付けも出来ました。

対象商品:
37566681
2022-09-21
用途:
自転車に使う
運輸・通信業

これと同じものと思うが、ホームセンターで買う半額ぐらいで買えた。音は透き通る音色で、いかつくないので、これは良いと思う。会社のフォークリフトのバック時用にも設置した。

対象商品:
37566681
2021-02-27
用途:
自転車のベルが壊れましたので、交換しました。
サービス業

小さいベルですが、しっかり取り付けられますし、音も大きくて満足です。

対象商品:
37566672
2020-05-12
用途:
MTBの修理
サービス業

テカりのある黒であるのと、真ん中がシルバーですので、黒塗りスプレーで全体をマットに染めて使用。
大変高音が響いて良いベルです。
小さいしハンドルの少ないスペースにもつきます。
総合的に満足です。

対象商品:
37566672
2019-10-22
用途:
自転車の走行時
日本管財住宅管理株式会社 様 (サービス業)

取り付けが簡単で音がとても綺麗です。満足しています。

対象商品:
37566681
2019-01-23
用途:
自転車の部品

リピート購入です。
個人的に、「カンカン」や「チンチン」より「チィ〜〜〜ン」と余韻のある響きが好みなので、こちらのベルが気に入っています。
保有する3台全てこれに替えました。

2人が参考にしています
2019-07-03
用途:
ハンドル径に注意
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルバーが22.2mmを越えると取り付けできないので注意。
同じデザインの他社製ベルも持っていますが、音の響きは他社の方が長く響きます。
価格が安いので仕方がないといえばそれまで

対象商品:
37566672
2017-03-23
用途:
自転車に装着

キャットアイのものと比べてずいぶん大きかったのが予想外でしたが、それ以外は満足です。
ロードバイクなどには大きさの問題(ハンドル周りは他の機材もつくので)からお勧めしませんが、フラットバーならマッチすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする