YC-156A ペダルレンチ BIKEHAND 37567083

ペダルレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37567083 品番YC-156A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途ペダルの調整、取付時に 全長(mm)300 質量(g)約305 呼び寸法(mm)16/15、17/15mm対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37567083
2020-09-13
用途:
自転車のメンテナンス
卸売・小売業

専用工具で効率的に作業が出来ます。ナメることもなく、締め付けでき、しっかりグリップもできます。

対象商品:
37567083
2020-04-18
用途:
ペタル交換は今までモンキーレンチでした
サービス業

モンキーレンチとは比べ物に成らないくらい作業がスムーズに実施出来てすごく使いやすい
ですもっと早くペタルレンチにすればよかった特に今回使用したレンチは握った感じが良くて
最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37567083
2014-07-19
用途:
自転車のペダル交換

専用工具だけあって、モンキースパナでは緩まなかったペダルがすんなり緩んだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする