※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日軽産業
日軽産業の 溶接ワイヤー
日軽産業の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(5kg)
注文コード
37570951
品番
A4043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
成分
化学成分(w%):Si/4.5〜6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部
寸法D(Φmm)
293
適合母材
6000系合金、アルミニウム合金鋳物
寸法G(Φmm)
212
引張強度(N/mm
2
)
溶接継手/165以上(A6061P-T6)
注意
※メーカー受注生産品につき返品不可のため注文時ご注意願います。