GR-500 ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン) 37571247

GR-500 ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン) 37571247
GR-500 ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン) 37571247

ボタン式リング錠 GR500

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個キー方式プッシュボタン式SL(シルバー)注文コード37571247品番GR-500
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。

SL(シルバー)タイプボタン式リング錠キー方式プッシュボタン式アズワン品番64-9540-63
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※一部、バックホークの太い車種や、特殊フレーム車・ドレスガードがある場合は取付けできませんので、あらかじめご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 自転車施錠
東洋テック協同組合サービス業

先日自転車置き場で盗難にあいました。おかげさまで2月後無事に自転車戻ってきましたので、簡単に施錠できるので、交換しました。大変便利です。

対象商品 : 37571231
2022-09-10
用途: カギ付き後ろブレーキからの交換

高校生の通学用で、既製のカギ付き錠のカギをよく失くすので、カギの要らないボタン式にしました。
4桁の数字は変えられないが、押す順番は決まってないのは語呂合わせを考えやすい。
リセットが裏側のパネル状のものであるのが一番最初はわかりづらかった。
取り付けはカギ付きと変わりません。寿命はプラ製ボタンの耐久性次第ではないか。

対象商品 : 37571247
2022-07-07
用途: 自転車の鍵取替
ウッドリペア

買い替えした娘の自転車の鍵取替に利用。新車の自転車の鍵はすべて鍵を抜き差しする昔からのタイプが標準装備であったため、リピート購入。ボタン式に慣れると、鍵の持ち運びの面倒や紛失等のリスクから解放されるので、大変便利な商品です。要望としては、解除番号を自身で設定できる商品があればよいのにと思います。

対象商品 : 37571231
2022-05-03
用途: 子供の自転車用
その他業種

鍵を持ち歩かなくて良いのでボタン式に交換しました。取り付けカンタンだし安い

対象商品 : 37571231
2022-04-20
用途: わたしのママチャリの鍵の交換。
その他業種

先日不幸なことに自転車を自宅の自転車置き場で盗難にあいました。まぁ、家の自転車置き場でもあり、公道から20mほど入った家でもあり、いつもカギはかけてなかったのも悪いんですが、随分泥棒も努力します。でも、よく使うものなので早速新車に変えましたが、鍵のいる錠前で、いちいちカギを差し込むのが面倒くさい!ので真っ新ですが交換することにしました。ドライバー一つで簡単に取り付け出来楽でした。

対象商品 : 37571247
2021-11-11
用途: 子供の自転車に付けました
製造業

鍵を紛失する可能性が有る場合に便利です、20チンチ以上の車両が取り付け対象かと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 37571231
2021-07-04
用途: 壊れたので交換
電気・ガス・熱供給・水道業

実店舗より安く、届くのも早いので助かります。
モノタロウさん、色々売っていて助かります。

対象商品 : 37571231
2021-05-21
用途: 鍵を何回もなくすので取り替えました

購入するときには注意が必要です。ミニサイクルに買いましたが自転車のフレームが思ったより太くてネジ止めできなかったので大きいものを再度購入しました。これはステーが3種類付いているのでどれかは合うと思います。最初から大きいものを買った方が良かったと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする