リング錠 13・16・19バンド付

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37571265 品番GR-970V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易セフティー機構付。ディンプルキー採用によりピッキングに強く、頑丈なアルミダイカストボディのリング錠です。
車種・フレームに合わせて選べる取付バンド13Φ、16Φ、19Φの3種類付。
後輪錠:REAR TYPE

タイプリング錠 シルバー キー方式ディンプルキー アズワン品番64-9540-61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56571752
2020-06-25
用途:
近所のお客さんの自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

近所に住むお客さんに修理を頼まれ注文しました。届いた品物の感想は、しっかりと作られていると感じる重さもあり、安っぽさは感じませんでした。取り付けも問題なく、予備鍵も3個と十分に満足できるコスパです。

対象商品:
37571265
2020-09-01
用途:
近場乗り用
その他業種

以前は安物を使用してましたが
比べ物にならない位良い品です
引っ掛かりもなく 大変スムーズに
使用してます。

対象商品:
37571265
2020-03-15
用途:
MTB等幅広タイヤのリング錠に
KSC 様

商品自体は非常に丈夫で動きもスムーズ。
キーも3つあり長持ちします。
GR-970Vは久々に購入しましたが、レバーとキーの色が変わっていました。
写真のようなクリアブルーではなくグレーです。
自転車の種別で別の類似商品と色分けしていたのですが、少しだけ残念です。
一時的なものでなければ画像の差し替えをお願いします。
画像が一致していたら★4〜5です。

対象商品:
56571752
2019-08-08
用途:
折りたたみ自転車ですが、古くなって錆付いたので取り替えるために購入
その他業種

折りたたみ自転車を常時利用しており、仕様が特殊なので、鍵にはいつも泣かされるのですが、今回の商品もステイの長さが足りませんでした。
そこで短中長のうち短中を重ねて繋ぎ合わせボルトで締めて、ステイの合わせ部分をまたボルトで固定しました。
かなり頑丈に取り付けることが出来ました。
今後の表記には折りたたみ自転車にも対応可能か否か、明記してくださると助かります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
基本的にはバンド経が合えば取付可能となりますが、
一部タイヤサイズでは使用できなくなります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
56571752
2019-02-16
用途:
ジュニアサイクル交換用
建設業・工事業

ブリヂストンのクロスファイヤー ジュニアに利用しました。コストパフォーマンスが良いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37571265
2017-09-29
用途:
自転車のメンテ

取り付け方に悩みました。金具が、3種付属してますが、どれも、ビッタリ合わなかった。小さめのを使い、ネジを思いっきり締めて固定しました。しっかり固定できました。取り付け方が、購入時に、分かれば良かった。

対象商品:
37571265
2017-09-26
用途:
リング錠の交換

本体は頑丈で操作感も良く安心感があります。
また、取り付けに問題も無く簡単に交換作業ができます。

対象商品:
37571265
2017-01-18
用途:
ミキストの鍵に使用

ミキストフレームに使用しました。
当初はVブレーキに取り付けるリング錠を使用していたのですが、取り付け位置が6本バックの真ん中のフレームにあり施錠しにくかったためこの商品に交換しました。
過去にPALMYの3バンドリングロックも購入していますが、作りはほとんど同じで、どちらも頑丈で良い商品だと思います。
付属のバンドがフレームに合わない場合でもホースバンドを使用すれば取り付けられる可能性があります。
商品右下のメーカーロゴ及び商品名はシールなので剥がせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする