JC-011UL-L アルミ Uロック J&C 37573785

アルミ Uロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37573785品番JC-011UL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

U字ロック。盗まれにくいディンプル式。

用途自転車用タイプU字ロックシルバーキー方式ディンプルキー内径(mm)130×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37573794
2018-06-12
用途: ロック
製造業

鍵穴を上に向けると中身が移動してしまい施錠不可能になる。使用を始めてから1週間ほどで気づきましたが元々の仕様なのか壊れたのかは不明。どちらにせよとても脆弱でずさんな商品です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37573785
2016-07-03
用途: 自転車の予備錠として

盗難予防の予備錠として購入。
重量感がありますが、そのほうが効果はあるでしょう。
アルミなので実際に使った感じは安っぽさもあります。

対象商品 : 37573785
2015-12-16
用途: 自転車ロック

半年使用して軽くて見た目丈夫そうに見えるので
盗難予防に効果大です。

対象商品 : 37573794
2015-02-08
用途: 自転車の施錠

長所は 色がガンメタなのがいいね。 鍵も防犯性が高そうです 軽い方ではないかな? Uの部分が取れます 短所は Uの接続部分がカチャカチャする 本気出したら力で取れそうな気がしなくもない。 これが 実際どのくらいの防犯性を高めるかは不明です。価格相応かと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37573794
2015-01-22
用途: 原付バイクの車輪にかけています

見た目がっしりとしており、いたずら防止、盗難防止等に役立っています、本体は軽く、錆びにくそうなので他の車両用に追加購入する予定です。

対象商品 : 37573794
2014-10-03
用途: 自転車で使用

商品の重さは実測でU字ロックが237g(237.0g)、鍵は1つ6g(6.3g)。
U字部分は鍵を外すとまるごと外れる形式。
ロックをした状態で少しガタツキがあるが使用に支障なし。
サイズは当方のロードバイクのホイールとシートチューブの間に回って固定できて、
ちょうど良かった。
U字部分にゴムか樹脂の保護剤があると自転車のフレームに傷をつけにくく
より良かったと思うが、価格が価格なので満足。
自分でゴムチューブを通すなど工夫して使おうと考えている。

6が参考にしています
対象商品 : 37573785
2015-07-14
用途: 自転車に使用

少し重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする