曜日別特売
NGR-600 シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン) 37574117

シリンダー式リング錠

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード37574117品番NGR-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE

タイプリング錠ブラックキー方式シリンダー式アズワン品番64-9540-88
注意
※自転車の形状、取り付け場所によってはつかない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37574117
2026-01-05
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

子供用の自転車(BRIDGESTONE HACCHI 18インチ)に取り付けました。取り付け部の径が13mmでしたが問題なく取り付けできました。

対象商品 : 37574126
2024-07-16
用途: 鍵の交換

剛性もあって防犯に良いと思います。取り付けるパイプは13mm用で少し太いものに付けようとするとねじが届きませんので注意。

対象商品 : 37574117
2023-02-18
用途: チャリの定番
自動車・二輪車・自転車関連業

家族が直ぐに鍵を無くすため再購入しました。
今回は塗装面の劣化防止のためクリアー塗装してから装着しました。

対象商品 : 37574117
2022-05-06
用途: 自転車のカギを無くしたので、自分っで購入し取付しました。簡単にできるのがわかりました。
サービス業

使いがってが良く、購入して良かつたです。また何かありましたら、購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 37574117
2021-10-19
用途: 自転車の修理に

家族の自転車を修理するために購入しました。
何年も乗っていない自転車を修理するため、ホイール、フレーム、ディレーラー、クランク以外すべて交換しました。
リング錠も錆で朽ち始めていたので、新しいものへ交換しリフレッシュできました。

1が参考にしています
対象商品 : 37574126
2020-10-25
用途: 20インチの折りたたみ自転車に
その他業種

錆びていた後輪のカギを交換。チェーンステーに取り付ける部分の径は不明ですが薄っすらと11Aと刻んでいるようにみえる。折りたたみ自転車のチェーンステーの径は16mmで太いため付属のネジ(M4の12mmぐらい)だと長さが足りませんでした。取り付け部分のネジ穴も向かい合ってなかったのでプライヤーや曲げて調整した。M4x30mmのネジで固定して締め付けて、開いてるネジ穴を小さくし、ネジが長くてタイヤに当たりそうなのでM4x20mmのネジに変えて落ち着いた。リング錠はどれもサイズ合うだろうと思い買いましたが、購入前にチェーンステーの径を測っておくべきでした。
カギは泥除けとリムの下側に1mm程度の隙間が開いてなんとか装着できた。鍵の開け閉めはスムーズ。商品説明に適応チェーンステーの太さなど記載が無いのが難点。

対象商品 : 37574117
2019-09-17
用途: 20インチ自転車のフロントに
その他業種

サスペンション付きの20インチ自転車では、後ろにリング錠を固定するのが難しくなりますね。そのため、フロントブレーキの裏側に取り付けしました。そうなると、出来るだけシンプルでサイズの小さい物が必要になります。その意味ではとても良い商品でした。
コンビニで数分の買い物の時などに、ワイヤー錠をセットするのは面倒ですので、リング錠があるととても楽です。

対象商品 : 37574126
2019-12-11
用途: 自転車の鍵交換
建設業・工事業

安価で使いやすいです。安定した製品なので今後もこの値段にしてほしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする