10W-30 SN モービル スーパー1000 10W-30 SN エクソンモービル 37574774

モービル スーパー1000 10W-30 SN

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード37574774 品番10W-30 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。最新のエンジンの要求を満足し、優れた耐摩耗性によりエンジン寿命延長に貢献します。
最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合しています。
高速道路や一般道での、日常の運転条件下での使用に適しています。

SAE10W-30 APISN/CF相当 ベースオイル鉱物油 用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用鉱物油 適合省燃費車推奨 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関しては自動車メーカー取扱説明書に推奨されている粘度グレードをご参照ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574774
2021-08-15
用途:
多走行車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

多走行車なのであえて粒子が大きい鉱物油を選択。
オイル上がりが少しは軽減されたかは不明。

対象商品:
37574783
2020-09-24
用途:
軽トラックに使用

以前よりも値下がりしていて助かりました。走る距離が多いのでエクソンモービルブランドで安心して使えます。

対象商品:
37574774
2020-07-15
用途:
タントカスタムのオイル交換に
建設業・工事業

タントカスタムはオイルが上がりやすいので粘度の高い10ー30wをチョイス。オイルを継ぎ足しつつエンジンを保護します。

対象商品:
37574783
2020-02-10
用途:
乗用車とトラックのオイル交換
高野工業 様

信頼のあるメーカーですし、
使用して何の不都合がありません。あと空き缶は
ゴミ箱として使うに辺り、デザインが
カッコイイのも 良いと思います。

対象商品:
37574774
2019-06-02
用途:
自動車のエンジンオイル交換
松浦建築 様 (建設業・工事業)

やはり信頼のエクソンモービル。メーカー品が良いかと思って使用しています。
交換後はエンジン音も静かになりました。
次回も使用予定です。

対象商品:
37574783
2018-10-24
用途:
ハイエースのオイル交換
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格は安いが全くトラブルはありません。3000KMで交換していますが、タレた様子はありません。5000KMでもいいくらいです。
オリジナルのオイルエレメントも使ってますが、いいですね!!

対象商品:
37574783
2018-08-22
用途:
オイル交換

一年に40Lぐらいオイル交換で使うので、安くて性能の良いものを探しておりました。いろいろ使いましたが、これが一番性能が良いと思います。安心しておすすめできます。

対象商品:
37574774
2018-05-12
用途:
ライトトラックのオイル交換
個人のお客様

15年になるトラックに使用しています。高速でとばすこともないので、感じとしては、音がしずかになり、トルクが少しあがったような感覚でゆつたりと走行出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする