モービル1 15W-50 SN

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37574941 品番15W-50 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。
レースでも通常の走行でも、モービル1 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。

SAE15W-50 APISN/CF相当 ベースオイル化学合成油 用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油 適合高性能スポーツ車、ターボ車推奨 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ACEAA3/B3、A3/B4 危険物の性状非水溶性
注意
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関しては自動車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37574941 15W-50 SN 06144656 146868 Mobil1 15W-50 SN エクソンモービル Mobil1 15W-50 SN エクソンモービル 1缶(20L) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574932
2023-11-03
用途:
オイル交換時
サービス業

この硬さのオイルはカーショップではあまり扱ってない。過走行してピストンリング摩耗した車には隙間埋めに最適の硬さ。それがこの価格は有難い。

対象商品:
37574932
2023-07-26
用途:
軽トラに

高回転を多用するので、使ってみた。
温まるまでアイドリングしずらいのは想定内。
C社の5w-40に比べて、高温でも静かな気がする。
価格も安く、何も不満は無い。

対象商品:
37574932
2023-09-04
用途:
定期交換

信頼性が高いので使うようになりました
価格も適正に思う

対象商品:
37574932
2023-02-01
用途:
外車バイクのエンジンオイル
建設業・工事業

モトグッチに使用しました。いままでモチュールを使用していましたが車で使用した時の性能の良さからバイクでも試しました。タペット音が減り滑らかでコスパも良く今後はリピート確定です。

対象商品:
37574932
2022-12-01
用途:
大型二気筒バイク用
建設業・工事業

冬場、エンジンの掛かりが良くないので、やや粘度の低い今回の商品を選択。高性能添加剤を混ぜて使用するため、通常品質であるも過去より信頼のおける良い製品。

対象商品:
37574932
2022-05-18
用途:
やはり10wと15wとでは全然違う
サービス業

前回カストロールの10w-50を使ってたのですが、しばらく走るとエンジンノイズが気になり始めるのでこちらを購入しました。こちらはエンジンが熱くなり始めても安定した滑らかさを保つので流石モービルといった感じです。添加剤を入れなくても済むのでかなりコスパも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37574932
2022-06-15
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用してきたオイルで最高の粘土です。
高速回転時の熱ダレもなく低速でも粘り強いです。
高粘土ですが、暖気をしっかりと擦れば大丈夫です。
価格も予約安くお手頃です。

1人が参考にしています
対象商品:
37574932
2022-05-10
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スバルのEJ20のエンジンに、使用しています。
水平対向エンジンには、この位硬いオイルがとても良いです。
低回転でもトルクUPして、高回転迄回しても安心の粘度です。
ただ硬い故に、とても寒い冬場の朝一は、クランキングが重くなりますので、注意が必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする