265572 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584644

 

265572 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584644
265572 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584644
265572 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584644

強力防腐・防蟻剤

(15件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ブラウン
内容量1缶(0.7L)注文コード37584644品番265572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途
屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
ブラウンタイプ屋内外木部用塗料標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.1~3.5指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂
注意
※うすめ液は不要です用具洗いはペイントうすめ液です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 木製デッキのシロアリ対策
製造業

口に垂れ防止用ベロがあれば使いやすいと思います。
容器に移す際、缶の底面まで伝わってしまいます。

対象商品 : 37584696
2022-05-15
用途: 建築工事

塗りやすく、木材への浸透も良いようです、これで年数が経過して、効果が確認できれば、今後も使用したいと思います。

対象商品 : 37584662
2021-02-12
用途: 木材の塗装の下地、防腐処理
その他業種

塗布し易く染み込み易い感じですあとは、外部で使用した時、どれ位効果が持続するか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 37584644
2020-11-19
用途: 屋外仕様の木工品

以前地元のDIYショップで購入していたのですが、店頭に同一商品がどんどん無くなっています。モノタロウさんでは、ほとんどの商品が購入できますので助かっています。

対象商品 : 37584635
2020-04-21
用途: 外壁に使用
サービス業

非常に使いやすい、木材への吸収が早い、女性でも簡単

対象商品 : 37584766
2020-05-31
用途: テラス作り
株式会社猪苗代ライジングサンホテルサービス業

テラスの床材に使用しました。今回購入したブラン色より濃い色があればよかったです。

対象商品 : 37584671
2019-10-28
用途: ウッドデッキ、自転車置き場の木部の塗装
その他業種

サラサラして塗りやすい。色味がよく、よく浸透するので防腐効果に期待(^^)。

対象商品 : 37584644
2018-05-23
用途: ウッドデッキの根太の防腐用
ヘレナギター

ウッドデッキの板張替えの際に、根太に塗布しました。
サラサラして塗りやすく、木部に浸透しやすいですが、逆に木部表面に留まらないタイプなので、耐久性は少し不安が残ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする