※着用例

1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 37589176 1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 37589176

AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード37589176 品番1302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。

サイズM 適応身長(cm)152〜170 適応胸囲(cm)76〜88 セット内容白衣、キャップ、マスク 材質ポリプロピレン タイプマジックテープ 用途工場見学 仕様袖口ゴム入り トラスコ品番819-8988 種別白衣+マスク+キャップ 胸囲(cm)76〜88 身長(cm)152〜170
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589176 1302 57808766 1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 1セット 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
工場内見学者用
製造業

3点セットでまるっと見学者に渡せるのと、コスパも良いので助かります。

対象商品:
37589203
2021-08-18
用途:
工場内見学時に来客者が着用
製造業

マジックテープで前を止めるため、来客者も楽に着用できます。

対象商品:
37589185
2020-07-30
用途:
薬品管理など
教育・研究機関

リーズナブルですが、満足な使い心地でした。ディスポ手袋とのセットも是非販売してください。

対象商品:
37589194
2019-11-15
用途:
作業着予備分

ボタンタイプからの代替え品として複数枚購入しました。使い勝手は良いのですがコスト面でもう少し下がればリピートします。

対象商品:
37589203
2015-11-11
用途:
食品加工

満足な価格です。

対象商品:
37589176
2014-10-15
用途:
病院内作業

羽織りやすく作業性も良い

2人が参考にしています
対象商品:
37589203
2014-05-08
用途:
食品工場内作業
共栄通信株式会社 様

使いやすく、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする