接地ダブルコンセント

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37589422 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

RoHS対応品

種類埋込コンセン 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589422 - 63710194 ME2746 接地ダブルコンセント オーム電機 接地ダブルコンセント オーム電機 1個 599 税込659 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37589422
2017-04-13
用途:
テーブルタップ用として

オーディオ用のテーブルタップとして使用しました。
露出スイッチボックスに埋込みコンセントでも良いのですがコスパはこちらが断然上です。
差込が弱くなっても自分で調整できるのも良いです。
難点は切欠き部分の施工性でしょうか、ペンチ等で取ると関係ない部分まで道連れに大きく欠けてしまいます。
金鋸で切れ目を入れれば大丈夫なんですけど、もう少し粘りがある材質だと助かります。

対象商品:
37589422
2016-05-02
用途:
増設コンセント

溶接機の増設コンセント。
ホームセンターに比べ値段が安かった。
設置型であり、カーポートの柱(アルミ)に取り付けた。

対象商品:
37589422
2016-01-12
用途:
コンセントに
有限会社オオト工業 様

シングルと違い施工が楽ですし、

とても綺麗で最高です。

対象商品:
37589422
2015-02-06
用途:
舞台機器ラック内の分電
製造業

全く問題なく使用できています。他社製品にもある切りかけ口の問題が解決できれば最高なのですが…

対象商品:
37589422
2014-10-03
用途:
100Vの出力

明工舎の通常品なので、全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする