携帯用ゲージ付T型ハンドルツーウェイポンプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37590436 品番GP51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ゲージ付。押しても引いても空気が入る2WAY方式を採用し効率の良い空気入れが可能です。T型ハンドルはソフトラバーを使用し、手のフィット感が良く、ハンドルのみ移動しますので指を挟まれることがありません。使用しない時は、ハンドルと本体はステンレスバンドで固定されます。8気圧まで入れられます。フレーム取付ブラケット付。

最大圧力(kPa)約800 用途ロード車・MTB用 全長(mm)295 シルバー 空気圧120PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590436
2021-02-17
用途:
携帯用自転車空気入れ
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

以前は長めのポンプを使っていました。今回のは短いストロークでしたが、すぐ慣れました。

対象商品:
37590436
2019-08-09
用途:
ツーリングに携行
卸売・小売業

万が一のパンクに備えて携行できるサイズです。空気圧のメーターは小さすぎて読めない!という感じで、別のエアゲージで測る必要があります。空気を入れた感じは、足踏み式とは違ってかなり労力を要りますが、林道やキャンプツーリングに行く際はコンパクトなんでとても重宝しますね。

対象商品:
37590436
2020-04-20
用途:
クロスバイクでのツーリング時に使ってます。
有限会社プルセス 様 (製造業)

カタログでは判らなかったのですが、ホースがあった方が使いやすいと思いました。

対象商品:
37590436
2018-06-04
用途:
自転車に携帯用

中学生の息子の自転車に装備しました。以前パンクして遠くから押して帰ったと聞き、携帯できる自転車空気入れを探していていました。設置はしましたがまだ使用はしていませんが軽くて自転車のフレームに固定できるので値段的にも良しと思います。

対象商品:
37590436
2014-12-24
用途:
車とバイクの空気入れ

圧力ゲージが小さくて見づらいが、操作は軽く問題なし。

対象商品:
37590436
2015-10-12
用途:
自転車、車いす(英式)の空気補充

他のレビューにもありますが、
製品パッケージ裏面の説明書がわかりづらいですね。

せめて、米式・仏式で向きを逆にしなければいけない
ノズル奥にある「緑色の部品」について、
(米式バルブで突起になる部分?)
部品名を記載するとか、少なくとも「緑色」と
他の部品と区別可能になる記載をすればいいのに。

普段は米式で使いますが、英式でも使う予定があるため
一通り使用してから、再びレビューしたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37590436
2015-02-06
用途:
フレンチバルブタイプの応急用に

連休に長距離サイクリングを計画し、もしパンクなど異常が起きたらと考えたとき自分でチューブ交換できる様に最低限の装備品を準備するために携帯用ポンプを電子カタログで観ていたら評価が良く購入しさっそく使用しようとしても略図の見方が判りづらく、不良品じゃないかとネットでGIYOの商品説明を観ても具体的な使用方法が記載されてなく商品レビューでも同様に困っている方がおり、何とか「意外と知らなかった・・・!?自転車用携帯ポンプの使い方 」でポンプ先端の組換えができ、さっそく使用したところエアーを入れることが出来ましたが、8k迄入れれる(用途 ロード車・MTB用 適合 英・米・仏式バルブ 最大圧力(kPa) 約800)と記載されているが3k位入れるのも一苦労。初めて購入する客に不親切です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
37590436
2013-10-15
用途:
バイクのパンク修理用

軽量コンパクトで持ち運びにべんりです。欠点として圧力メーターが老眼のわたしには、見えにくいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする