ユニバーサル基板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種類両面 仕様全面ドットパターン 板厚(mm)1.6 注文コード37593622 品番ICB-500GH
参考基準価格(税別)¥13,010 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種類・仕様・板厚など28種類から選べます 他の種類を見る
種類両面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)195×245 仕様全面ドットパターン 仕上処理スルーホールハンダ パターンドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37593674
2024-02-21
用途:
回路の増設

細長い状態で使用したかったのでプラカッターで地道にスジを入れて折ったのですが、簡単に真っ直ぐ折れる加工がしてあると便利だなぁと思いました。

対象商品:
37594821
2017-03-09
用途:
測定器の回路改造に使用。
AKI電子工業株式会社 様 (その他業種)

価格がネット上で一番安いので助かります。ただ納期が五日なので当日出荷ならなお良しです。

対象商品:
37593674
2016-02-15
用途:
自作アンプの製作
サービス業

商品に対しては、外国製に比べ基板が曲がらず丈夫で素晴らしいです。

対象商品:
37593936
2015-07-20
用途:
リレー用基板
株式会社アドバンスパワー 様

ガラエポ基板なので、熱に安心。
価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする