小型ユニバーサル基板

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種類両面 仕様鉛フリー基板、ノンハロゲン材使用 板厚(mm)1.2 注文コード37593717 品番ICB-88GH-PBF
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は種類・仕様・板厚など36種類から選べます 他の種類を見る
種類両面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.2 仕上処理スルーホールハンダ パターンドット 基板寸法(縦×横)(mm)47×72 仕様鉛フリー基板、ノンハロゲン材使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37594916
2025-09-18
用途:
アクティブDIの回路を載せました。
なす工房 様 (サービス業)

オーディオ用トランスを搭載したディスクリート回路のアクティブDIの回路を載せました。エフェクター用アルミケースにも丁度入る大きさで良い感じに仕上がりました。

2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

対象商品:
37594995
2024-05-31
用途:
試験基板作成
建設業・工事業

定番基板です。定番のパターンなので安心して使えます。

対象商品:
07069501
2024-04-25
用途:
試作回路、治具回路の作成
製造業

クレジットカードより一回り小さいサイズで、ちょっとした回路の試作、治具回路に丁度良い大きさでした。

対象商品:
07069544
2024-02-08
用途:
治具用基板
製造業

久しぶりにユニバーサル基板を購入しました。
倍サイズの基板を購入したかったのですが、
無かったのでこのサイズにしました。
価格が安価なので助かります。

対象商品:
07069501
2024-01-30
用途:
小さな部品の製作
サービス業

品質もよく、値段も安くて良い。送料も安いとありがたい。

対象商品:
37594995
2023-12-11
用途:
実習

特に問題なく基板として使えました。配送も早かったです。

対象商品:
07069526
2022-12-05
用途:
電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

電子機器製造会社35年でサンハヤト基盤でスルホールタイプを必ず使用していの信頼性は抜群です、ランドの剥がれ等もありませんしし、重宝してました、フリー基盤試作で便利でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする