ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37593787 品番 ICB-96
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類片面 穴径(Φmm)1.0 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)115×160 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
ユニット製作

価格、納期ともに満足できるものでした。短納期品に使用するものでしたので助かりました。

対象商品:
07328937
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

まさしく、試作用に欠かせないこの基板。ちょくちょく使いますよ。

対象商品:
07328937
2022-01-04
用途:
電子回路試作

回路製作では重宝しています.10枚買うと箱に入って来るので,枚数を数える手間が減って助かります.

対象商品:
37593796
2021-01-22
用途:
作業性を上げるため
製造業

仕事で作業性があがるように購入しました。細かく切り分けて使うため切断には時間が掛かりましたがとても良かったです。

対象商品:
07328937
2020-05-19
用途:
電子回路組み込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

対象商品:
37593787
2018-06-22
用途:
手作り電子回路に使用
株式会社城山 様

価格が安価で半田が良く乗り、問題無く回路作りが出来ました。

対象商品:
07328937
2017-04-25
用途:
新入社員研修 半田付けの練習用
株式会社イシダ 様 (製造業)

昨年に引き続き採用しており問題なく活用できております。

対象商品:
07328937
2015-10-27
用途:
電子回路製作

自作による制御回路の製作に使用、安価にて製作可能となり重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする